Spannpratzen-Set 2-teilig 100 mm

Artikel-Nr.: 360750 100
Setpreis 2 Stück (28,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Backenbreite 100 mm
    passend zu Farbcode LC; TC; Duo; HD-Allmatic
    Produktart Spannpratze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 360750 100
    EAN / GTIN 4250364402248
    Herstellernummer 6921015000231

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 362010; 361290.
    Allmatic Nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361255; 361202; 361301; 361302; 361304; 362250 und alte Ausführung NC mit Nr.360000.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb