Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche 125 mm

Artikel-Nr.: 362560 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; NC8; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362560 125
EAN / GTIN 4250364400473
Herstellernummer 6921024025031

Beschreibung

Verwendung:

Die Zusatzbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Hydraulische Ausgleichsbacken für Mehrfachspannung von Rundmaterial oder zum Spannen von Werkstücken mit Oberflächenabweichungen auf Anfrage.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 sowie mit Grundbacke Nr. 361500361520 passend für Version NC8. Adapterbacken Nr. 361600, 361620 auch passend für alle NC-Versionen.

Hinweis:

Befestigungsschrauben separat bestellen Nr. 362621 M10×23.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche  125 mm

Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche 125 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
254,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
109,50 €
für Backenbreite 125 125
passend zu Farbcode TC ;HiPo ;LC ;LC-GARANT ;HD-Allmatic ;HD-HOLEX ;Basic ;LCV125G ;NC8 ;Titan2/TitanSense HD-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen Schraubstock-Backen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb