• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modular Schraubstock 200/3 mm

Artikel-Nr.: 362100 200/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Gerardi 200
    Backenbreite A 200 mm
    Gewicht 69 kg
    Gesamtlänge L 595 mm
    Spannbereich b 300 mm
    Grundkörperhöhe G 70 mm
    Backenhöhe C 65 mm
    Passnut längs l 16 mm
    Passnut quer n 16 mm
    maximale Spannkraft bei 120 Nm 40 kN
    Farbcode für passendes Zubehör Gerardi 200
    Produktart Maschinenschraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 362100 200/3
    EAN / GTIN 2050001719522
    Herstellernummer 3.05.30000 ART. 1/300X200

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
    • Leichtes Einstellen der Spannweite.
    • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
    • Einsatzgehärtet HRC 60.
    • Parallelität 0,02 mm.

    Lieferumfang:

    Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

    Hinweis:

    Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb