Passnutenstein-Paar 16/16 mm

Artikel-Nr.: 362160 16/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutenmaß B 16 mm
Passnut 16 mm
schmale Breite A 16 mm
Gesamtbreite B 16 mm
Gesamthöhe C 10 mm
Gesamtlänge D 25 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362160 16/16
EAN / GTIN 2050001672568
Herstellernummer 2.29.71000 - 16/16

Beschreibung

Genauigkeit:

Maß B = Passung h6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb