Passnutenstein-Paar 18/16 mm

Artikel-Nr.: 362160 18/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nutenmaß B / Passnut (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutenmaß B 18 mm
Passnut 16 mm
schmale Breite A 16 mm
Gesamtbreite B 18 mm
Gesamthöhe C 10 mm
Gesamtlänge D 25 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Herstellernummer 2.29.71000 - 18/16

Beschreibung

Genauigkeit:

Maß B = Passung h6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb