{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backenbreite A | 150 mm | |
Gewicht | 40 kg | |
Gesamtlänge L | 520 mm | |
Spannbereich b | 300 mm | |
Grundkörperhöhe G | 50 mm | |
Backenhöhe C | 50 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
maximale Spannkraft bei 80 Nm | 30 kN | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Herstellernummer | 3.03.30000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modular Schraubstock 150/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
1.015,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
796,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 150 | 150 |
Backenhöhe C | 50 | 50 |
Gesamtlänge L | 520 | 520 |
Grundkörperhöhe G | 50 | 50 |
Passnut längs l | 16 | 16 |
Passnut quer n | 16 | 16 |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |