{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backenbreite A | 150 mm | |
Gewicht | 35,5 kg | |
Gesamtlänge L | 420 mm | |
Spannbereich b | 200 mm | |
Grundkörperhöhe G | 50 mm | |
Backenhöhe C | 50 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
maximale Spannkraft bei 80 Nm | 30 kN | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Herstellernummer | 3.03.20000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Modular Schraubstock 150/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
886,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
674,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Gesamtlänge L | 420 | 420 |
Gewicht | 35,5 | 34 |
Passnut längs l | 16 | 16 |
Passnut quer n | 16 | 16 |
Spannbereich b | 200 | 200 |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |