Spannmodul fix, für Typ: 1

Artikel-Nr.: 361105 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Länge L 126 mm
Breite B 125 mm
Höhe H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Gewicht 9 kg
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361105 1
EAN / GTIN 4045197809223
Herstellernummer 361105 1

Beschreibung

Ausführung:

Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119 und Aufsatzbacken Nr. 361123361138.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627424 Gr.5 und Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr.120.

Hinweis:

Für die Befestigungsschrauben benötigen Sie einen 6-kant-Schraubendrehereinsatz (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
Für die Spindelsicherung benötigen Sie einen Schraubendrehereinsatz SW5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb