{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13/12 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 90 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Herstellernummer | 871046 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra 13/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Bohrfutterkegel | B 12 | B 12 | B 12 |
Bohrkopflänge geschlossen | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Typ | 13/12 | ||
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |