{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 8 | |
Spannbereich | 0 mm - 8 mm | |
Außen-⌀ | 35,8 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 73,4 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341400 8 | |
EAN / GTIN | 4019208195025 | |
Herstellernummer | 871032 |