{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16/16 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 51 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 107 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341400 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208191911 | |
Herstellernummer | 871064 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Selbstspannendes Bohrfutter Supra 16/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
133,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Bohrfutterkegel | B 16 | B 16 | B 16 |
Bohrkopflänge geschlossen | 107 mm | 105 mm | 106,7 mm |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Typ | 16/16 | ||
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |