{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16/18 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 51 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 107 mm | |
Bohrfutterkegel | B 18 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 17,431 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Herstellernummer | 871065 |