{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 97 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 | |
Herstellernummer | 341425 13/12 |