Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung 3

Artikel-Nr.: 338460 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M4
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M6
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 4,5 mm
Verlängerung ⌀ D3 12 mm
Verlängerung ⌀ D4 12 mm
Verlängerung K2 9 mm
Verlängerung L2 45 mm
Verlängerung L3 145 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338460 3
EAN / GTIN 4045197953100
Herstellernummer 338460 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange Ausführung.
  • Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Vorteil:

  • Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechselkupplung.
  • Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser D3 bzw. Mitnahmevierkant K2.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Passend für:

Aufnahme in Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb