Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung 2

Artikel-Nr.: 338460 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M3
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 3,5 mm
Verlängerung ⌀ D3 12 mm
Verlängerung ⌀ D4 12 mm
Verlängerung K2 9 mm
Verlängerung L2 45 mm
Verlängerung L3 145 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338460 2
EAN / GTIN 4045197953094
Herstellernummer 338460 2

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange Ausführung.
  • Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Vorteil:

  • Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechselkupplung.
  • Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser D3 bzw. Mitnahmevierkant K2.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Passend für:

Aufnahme in Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb