{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M8 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 8 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 16 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 45 mm | |
Verlängerung L3 | 145 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197953131 | |
Herstellernummer | 338460 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
183,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verlängerung K2 | 9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Verlängerung L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |