{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 16 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 26 mm | |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
Verlängerung L2 | 49 mm | |
Verlängerung L3 | 149 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953193 | |
Herstellernummer | 338460 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
223,00 €
92,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 | |
Verlängerung K2 | 14,5 | |
Verlängerung L2 | 49 | |
Verlängerung L3 | 149 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 16 | |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung |