{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 12 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 20 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 45 mm | |
Verlängerung L3 | 145 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953179 | |
Herstellernummer | 338460 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Verlängerung K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Verlängerung L2 | 45 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Verlängerung L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |