{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 3,5 mm | |
für Vierkant K1 | 2,7 mm | |
für Einspannlänge l1 | 23 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338450 2 | |
EAN / GTIN | 4045197603432 | |
Herstellernummer | 338450 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |