{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 mm | |
für Vierkant K1 | 7 mm | |
für Einspannlänge l1 | 31 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 9 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 15 mm | |
Verlängerung K2 | 7 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338450 7 | |
EAN / GTIN | 4045197603586 | |
Herstellernummer | 338450 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung, Typ: 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
183,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Verlängerung K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Verlängerung L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |