{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 mm | |
für Vierkant K1 | 7 mm | |
für Einspannlänge l1 | 31 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 9 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 15 mm | |
Verlängerung K2 | 7 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197336712 | |
Herstellernummer | 338400 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
183,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
176,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Verlängerung ⌀ D3 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Verlängerung K2 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Verlängerung L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Verlängerung L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |