{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M8 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 6 mm | |
für Vierkant K1 | 4,9 mm | |
für Einspannlänge l1 | 26 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 7 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Verlängerung K2 | 5,5 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 4 | |
EAN / GTIN | 4045197336651 | |
Herstellernummer | 338400 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
171,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 | M4,5 − M6 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Verlängerung ⌀ D3 | 7 | 7 | 8 | 12 |
Verlängerung L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Verlängerung L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |