{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 mm | |
für Vierkant K1 | 14,5 mm | |
für Einspannlänge l1 | 43 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 26 mm | |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
Verlängerung L2 | 100 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338400 13 | |
EAN / GTIN | 4045197422996 | |
Herstellernummer | 338400 13 |