Gewindebohrer-Verlängerung 1

Artikel-Nr.: 338400 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M2 – M2,6
    für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M4
    für Gewinde-Schaft-⌀ d2 2,8 mm
    für Vierkant K1 2,1 mm
    für Einspannlänge l1 22 mm
    Verlängerung ⌀ D3 6 mm
    Verlängerung ⌀ D4 6,1 mm
    Verlängerung K2 4,9 mm
    Verlängerung L2 60 mm
    Verlängerung L3 130 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338400 1
    EAN / GTIN 4045197336590
    Herstellernummer 338400 1

    Beschreibung

    Version:

    • Long and extra long version.
    • The front end of the extension acts as a collet. The collet is clamped to the tap by hand-tightening the knurled clamping nut.
    • The drive torque is transmitted via the square drive.
    • The rear part of the extension is to DIN, so that the extension can be mounted in quick-change tapping collets or ER tapping collets with a square drive.

    Application:

    For tapping in confined places, such as recesses, offsets, sharp edges on jigs, extremely deep internal threads, or directly into casting walls.

    Note:

    Alternative hexagon collet for fixing the tap available on request.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb