{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 16 mm | |
für Vierkant K1 | 12 mm | |
für Einspannlänge l1 | 41 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 16 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 22 mm | |
Verlängerung K2 | 12 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197603685 | |
Herstellernummer | 338450 12 |