• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 FD2.00-7-.75-04 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3368513
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368513
EAN / GTIN 7291075393415
Herstellernummer 3368513
L-Nummer L23980 3073

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.709″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 18 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb