• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Stehleiter treppengängig 2x7 Sprossen

Artikel-Nr.: 33514
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 33514
    EAN / GTIN 4031405335141
    Herstellernummer 033514
    L-Nummer L90110 460

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
    • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
    • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
    • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Transportsicherungslaschen
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
    • Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm
    • Verstellbereich am Stützteil max. 1.000 mm
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 4200 mm
    • Höhe: 2010 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Leiterlänge: 2100 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Neigung: 70 °
    • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
    • Schrittlänge: 1430 mm
    • Schrittlänge max. ausgefahren: 1900 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren: 700 mm
    • Untere Außenbreite, Leiter eingefahren: 660 mm
    • Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren: 760 mm
    • Verstellbereich am Aufstiegsteil max.: 400 mm
    • Verstellbereich am Stützteil max.: 1000 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb