• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugablage für Sprossen-Stehleiter

Artikel-Nr.: 19271
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19271
    EAN / GTIN 4031405192713
    Herstellernummer 019271
    L-Nummer L90110 425

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz
    • Aus robustem PVC-Material
    • Zur praktischen Aufbewahrung für Kleinteile, Werkzeuge o. Ä. während dem Arbeiten auf der Leiter
    • Belastbarkeit: 10 kg

    Merkmal:

    • Breite: 290 mm
    • Länge: 570 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Max. Belastbarkeit: 10 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb