• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holm-Abdeckkappe rund für Holm 58x25 mm ab Baujahr 2005

Artikel-Nr.: 19283
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19283
EAN / GTIN 4031405192836
Herstellernummer 019283
L-Nummer L90110 1094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb