• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glieder-Kettensicherung

Artikel-Nr.: 19189
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19189
EAN / GTIN 4031405191891
Herstellernummer 019189
L-Nummer L90110 560
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glieder-Kettensicherung bei Stehleitern anstelle von Polyestergurten
  • Länge 2,0 m
  • 1 Satz = 2 Ketten mit Befestigungen

Merkmal:

  • Länge: 2000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Glieder-Kettensicherung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb