• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar Aufkleber 19020

Artikel-Nr.: 19140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Gebotszeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19140
EAN / GTIN 4031405191402
Herstellernummer 019140
L-Nummer L90110 640

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
  • 1 VE = 20 Stück

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 150 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb