• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D.75-06-W.75-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3350635
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI4MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3350635
EAN / GTIN 7291075393101
Herstellernummer 3350635
L-Nummer L23980 1883

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Funktionslänge (LF): 2.484″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb