• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMT 040208 PNTR IC808 Quadratische Fräs-Wendeschneidplatten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 3404909
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI4MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3404909
    EAN / GTIN 7291075452310
    Herstellernummer 3404909
    L-Nummer L23910 316

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.07 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 4.07 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb