• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D12-3-C12-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3322878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI4MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3322878
EAN / GTIN 7291075393002
Herstellernummer 3322878
L-Nummer L23980 2973

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb