• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90SO D16-5-C16-04-C Schaftfräser für Wendeschneidplatten zum Hochvorschub- und Eckfräsen

Artikel-Nr.: 3340323
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI4MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3340323
    EAN / GTIN 7291075393057
    Herstellernummer 3340323
    L-Nummer L23980 2573

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 90 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI4MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb