Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Durchmesser (DC/DCX) 14 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 14 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
- Funktionslänge (LF) 80 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Gesamtlänge (OAL) 80 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
- Nutzlänge (LU) 20 mm