• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 ED1.00-4-2.0W1.00-04 Schaftfräser für den Schnellvorschub mit doppelseitigen Einsätzen mit 4 Schneiden

Artikel-Nr.: 3336698
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336698
EAN / GTIN 7291075393217
Herstellernummer 3336698
L-Nummer L23980 3034

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Funktionslänge (LF): 3.359″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb