• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 ED0.75-3-2.5W0.75-04 Schaftfräser für den Schnellvorschub mit doppelseitigen Einsätzen mit 4 Schneiden

Artikel-Nr.: 3336697
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336697
EAN / GTIN 7291075393200
Herstellernummer 3336697
L-Nummer L23980 3028

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.459″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Funktionslänge (LF): 3.984″
  • Kopflänge (LH): 2-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb