• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCM 125-062-15.87A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3325787
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLASHCHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325787
EAN / GTIN 7291075380491
Herstellernummer 3325787
L-Nummer L24040 427

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.01″ ,Nutzlänge (LU) 2.46″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.508″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.492″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.031″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 12.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 125-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 5.01″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Kraglänge (LPR): 3.12″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 2.46″

Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb