Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.65″ ,Nutzlänge (LU) 2.16″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.449″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.433″
- Bunddurchmesser (DF): 0.79″
- Funktionslänge (LF): 2.681″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
- L/D Bereich: 5xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 110-SG
- Gesamtlänge (OAL): 4.65″
- Point Length (PL): 0.079″
- Kraglänge (LPR): 2.76″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.89″
- Nutzlänge (LU): 2.16″