• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCM 105-031-15.87A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3325776
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLASHCHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325776
EAN / GTIN 7291075380309
Herstellernummer 3325776
L-Nummer L24040 376

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.7″ ,Nutzlänge (LU) 1.24″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.429″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.413″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 1.735″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 105-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 3.7″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Kraglänge (LPR): 1.81″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.24″

Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb