• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCM 115-034-15.87A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3325781
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLASHCHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3325781
    EAN / GTIN 7291075380323
    Herstellernummer 3325781
    L-Nummer L24040 391

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.86″ ,Nutzlänge (LU) 1.35″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.469″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.453″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 1.888″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 115-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 3.86″
    • Point Length (PL): 0.082″
    • Kraglänge (LPR): 1.97″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Nutzlänge (LU): 1.35″

    Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb