Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.62″ ,Nutzlänge (LU) 1.18″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.409″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.394″
- Bunddurchmesser (DF): 0.79″
- Funktionslänge (LF): 1.658″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 100-SG
- Gesamtlänge (OAL): 3.62″
- Point Length (PL): 0.072″
- Kraglänge (LPR): 1.73″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.89″
- Nutzlänge (LU): 1.18″