• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F75 D063-05-22-M 75°-Planfräser für SPKN/SPKR 1203 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3323017
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323017
EAN / GTIN 7291075409383
Herstellernummer 3323017
L-Nummer L23980 916

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 68.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 68.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 68.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPKN 1203EDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 75 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb