• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 210-W38.1-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3260164
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260164
EAN / GTIN 7291075191943
Herstellernummer 3260164
L-Nummer L24040 335

Beschreibung

Beschreibung:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.862″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.827″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS): 2.67″
  • Schaftgrösse (SS): 1-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb