• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 090-WN20-06 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201155
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMRING
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201155
    EAN / GTIN 7291075191752
    Herstellernummer 3201155
    L-Nummer L24040 750

    Beschreibung

    Beschreibung:

    CHAMRING 090-WN20-06

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 06...
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Schaftgrösse (SS) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb