• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 090-W25.4-06 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201282
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201282
EAN / GTIN 7291075191820
Herstellernummer 3201282
L-Nummer L24040 628

Beschreibung

Beschreibung:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.37″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.335″ ,Shank Size (SS) 1″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.37″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.335″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 06...
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Schaftgrösse (SS): 1″

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb