• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 140-WN32-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201147
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3201147
EAN / GTIN 7291075191677
Herstellernummer 3201147
L-Nummer L24040 722

Beschreibung

Beschreibung:

CHAMRING 140-WN32-09

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb