• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 180-WN32-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201151
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMRING
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201151
    EAN / GTIN 7291075191714
    Herstellernummer 3201151
    L-Nummer L24040 734

    Beschreibung

    Beschreibung:

    CHAMRING 180-WN32-09

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb