• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 220-WN40-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3203085
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203085
EAN / GTIN 7291075191776
Herstellernummer 3203085
L-Nummer L24040 677

Beschreibung

Beschreibung:

CHAMRING 220-WN40-09

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb